Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EKLIND 17609 Dobbel ballende sekskantnøkkelsett 9 | AH8GXE 38TG42

EKLIND 17609 sekskantnøkkelsett med dobbel ballende 9

På lager
Vare: AH8GXE Modell: 17609Kryssreferanse: 38TG42
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
434NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantnøkkelsett med ballende
Armlengde3 "til 6.6"
ArmtypeLang
BladmaterialeAlloy Steel
FinishSvart oksid
HåndteringsmaterialeAlloy Steel
HåndtakstypePlain
MålingstypeMetric
Antall stykker9
FormL
StørrelseskodeM7
Størrelser inkludert1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
Tether i standIkke tether i stand

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)27.18
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)15.88
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ikkeparkering: Nei
    • Isolert / uisolert: uisolert

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerArmlengdeArmtypeStørrelser inkludertTether i standFinishHåndteringsmaterialeHåndtakstypePris
EKLIND 11113 sekskantnøkkelsett 0.050-3/8 tommer L-formet kort | AA7FPM 15W996 11113131.7 "til 4.3"Kort0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)belagtAlloy SteelL-formet202NOK
EKLIND 11122 sekskantnøkkelsett 0.050 - 10mm L-formet kort | AA7FPN ​​15W997 11122221.7 "til 4.3"Kort0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)belagtAlloy SteelL-formet372NOK
EKLIND 11213 sekskantnøkkelsett 0.050 - 3/8 tommer L-formet lang | AA7FPP 15W998 11213132.8 "til 6.8"Lang0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)belagtAlloy SteelL-formet283NOK
EKLIND 11222 Sekskantnøkkelsett 0.050 - 10mm L-formet Lang | AA7FPQ 15W999 11222222.8 "til 6.8"Lang0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)belagtAlloy SteelL-formet446NOK
EKLIND 11509 sekskantnøkkelsett 1.5 - 10mm L-formet kort | AA7FPR 15X001 1150991.7 "til 4.3"Kort1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)belagtAlloy SteelL-formet203NOK
EKLIND 11609 Sekskantnøkkelsett 1.5 - 10mm L-formet Lang | AA7FPT 15X002 1160993 "til 6.6"Lang1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)belagtAlloy SteelL-formet259NOK
EKLIND 20812 sekskantnøkkelsett 3/32 - 1/4 tommers sammenleggbar | AC8GNZ 3A580 2081283.7 "til 5"standard3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartForkrommet stålBrette opp171NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EKLIND 17609 sekskantnøkkelsett med dobbel ballende 9
434NOK / enhet