EGA PRODUCTS IS84-36 Trappeenhet Karbonstål 12 trinn | AF6CFE 9WJ79

EGA PRODUCTS IS84-36 Trappeenhet Karbonstål 12 trinn

Vare: AF6CFE Modell: IS84-36Kryssreferanse: 9WJ79
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

31 169 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrappeapparat
Basedybde104.5 "
Klatring Vinkel36 Degrees
FARGEGrå
Dybde104.5 "
Rekkverk inkludertJa
Høyde77 "
Lastekapasitet1000 lb.
MaterialeKarbonstål
Antall trinn12
Total høyde77 "
Plattformhøyde84 "
Trinnbredde36 "
TråGrip Strut (R)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 210.6
Skipets høyde (cm)111.76
Skipets lengde (cm)266.7
Skipets bredde (cm)99.06
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBasedybdeDybdeHøydeAntall trinnTotal høydePlattformhøydePris
EGA PRODUCTS IS91-36 Trappeenhet Karbonstål 13 trinn | AF3RAX 8CDX9 IS91-36114 "114 "84 "1384 "91 "31 824 NOK
RFQ
EGA PRODUCTS IS98-36 Trappeenhet Karbonstål 14 trinn | AF3RAY 8CDY0 IS98-36123.5 "123.5 "91 "1491 "98 "33 742 NOK
RFQ
EGA PRODUCTS IS42-36 Trappeenhet Karbonstål 6 trinn | AF3RCK 8CEX3 IS42-3647.5 "47.5 "35 "635 "42 "19 038 NOK
EGA PRODUCTS IS56-36 Trappeenhet Karbonstål 8 trinn | AF3RCL 8CEX4 IS56-3666.5 "66.5 "49 "849 "56 "22 770 NOK
EGA PRODUCTS IS63-36 Trappeenhet Karbonstål 9 trinn | AF3RCM 8CEX5 IS63-3676 "76 "56 "956 "63 "24 833 NOK
RFQ
EGA PRODUCTS IS105-36 Trappeenhet Karbonstål 15 trinn | AF3RCN 8CEZ9 IS105-36133 "133 "98 "1598 "105 "36 739 NOK
RFQ
EGA PRODUCTS IS77-36 Trappeenhet Karbonstål 11 trinn | AF4BPT 8PA21 IS77-3695 "95 "70 "1170 "77 "29 727 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EGA PRODUCTS IS84-36 Trappeenhet Karbonstål 12 trinn
31 169 NOK / enhet