EGA PRODUCTS CA-Z034 Rollng stige montert rekkverk Plattform 50 tommers høyde | AF4UUH 9KZE7

EGA PRODUCTS CA-Z034 Rollng stige montert rekkverk plattform 50 tommers høyde

Vare: AF4UUH Modell: CA-Z034Kryssreferanse: 9KZE7
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

15 699 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende stige
AktiveringstypeVekt
Montert / Umontertmontert
Basedybde44 "
Base bredde30 "
Bunnbredde30 "
Klatring Vinkel50 Degrees
FARGEGrå
Finishmalt
Håndtakshøyde94 "
Rekkverk inkludertJa
Lastekapasitet450 lb.
MaterialeStål
Antall trinn5
Total høyde86 "
Plattformdybde14 "
Plattformhøyde50 "
Plattformbredde30 "
Trinndybde7"
Trinnbredde24 "
Tråtaggete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 52.2
Skipets høyde (cm)233.68
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)96.52
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBasedybdeHåndtakshøydeAntall trinnTotal høydePlattformhøydeTrinnbreddePris
EGA PRODUCTS CA-Z036 Rollng stige montert rekkverk Plattform 70 tommers høyde | AF4BWM 8PF65 CA-Z03660 "114 "7106 "70 "30 "20 460 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EGA PRODUCTS CA-Z034 Rollng stige montert rekkverk plattform 50 tommers høyde
15 699 NOK / enhet