EDSAL UC5250-3 Tilleggshylle 22 Gauge Grey - Pakke med 3 | AB3UTW 1VG33

EDSAL UC5250-3 ekstra hylle stål 22 gauge grå - pakke med 3

På lager
Vare: AB3UTW Modell: UC5250-3Kryssreferanse: 1VG33

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

173NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra hylle
MonteringUmontert
FARGEGrå
Dybde12 "
FinishPulverlakk
Måler22
Høyde1.25 "
MaterialeStål
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.005
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)124.46
Skipets bredde (cm)32.77
HS kode9403908041
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMålerBreddePris
EDSAL UC5020-3 Ekstra hyllestål 20 måler grå - pakke med 3 | AB3UTB 1VG15 UC5020-32036 "138NOK
EDSAL UC5050-3 Ekstra hyllestål 20 måler grå - pakke med 3 | AB3UTH 1VG21 UC5050-32048 "182NOK
EDSAL UC5220-3 Ekstra hyllestål 22 måler grå - pakke med 3 | AB3UTP 1VG27 UC5220-32236 "132NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDSAL UC5250-3 ekstra hylle stål 22 gauge grå - pakke med 3
173NOK / enhet