Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EBM-PAPST R4E280-AD12-15 Motorisert impeller 11 tommer 115vac | AE3APX 5AGH1

EBM-PAPST R4E280-AD12-15 Motorisert impeller 11 Tommer 115vac

På lager
Vare: AE3APX Modell: R4E280-AD12-15Kryssreferanse: 5AGH1
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
5 329 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotorisert løpehjul
amps1.1
BladmaterialeGalvanisert stål
Boltsirkel Dia.2.25 "
CFM @ 0.000-inn. SP992
dBA67
Dybde5"
Fan Dia.11 "
Hz60
PumpehjulstypeBakoverkurve
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsposisjonAlle posisjoner unntatt Rotor opp
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115 VAC
Watts105

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.04
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)31.5
HS kode8414596090
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellMotor TypeampsBladmaterialeMonteringsposisjonTermisk beskyttelseSpenningWattsCFM @ 0.000-inn. SPPris
EBM-PAPST R2E190-AO26-25 Motorisert impeller 7-1/2 tommer 230VAC | AE3APW 5AGG4 R2E190-AO26-25Permanent delt kondensator0.35Glassfiberforsterket polyamidAll posisjonAuto230 VAC753651 914 NOK
EBM-PAPST R1G310-AD19-52 Motorisert løpehjul 12-1 / 2 tommer 24vdc | AE3APY 5AGJ3 R1G310-AD19-52Børsteløs DC3.75AluminumVertikal eller Horisontalelektronisk24 VDC90112410 999 NOK
EBM-PAPST R2E220-AA40-05 Motorisert impeller 230V 90W vekselstrøm | CP2HEA 36C472 R2E220-AA40-05--------4 692 NOK
EBM-PAPST 96359-2-4013 Innløpsdyse | CT7FPH 5AGJ7 96359-2-4013--------638NOK
EBM-PAPST 9609-2-4013 Innløpsdyse | CT7FPJ 5AGJ5 9609-2-4013--------502NOK
EBM-PAPST 31051-2-4013 Innløpsdyse | CT7FPK 5AGJ9 31051-2-4013--------575NOK
EBM-PAPST 51357-2-4013 Innløpsdyse | CT7FPL 5AGK0 51357-2-4013--------829NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EBM-PAPST R4E280-AD12-15 Motorisert impeller 11 Tommer 115vac
5 329 NOK / enhet