Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAZYPOWER 82224 Air Craft Drill Bit Hss 3/32 Inch

På lager
Vare: AF6KLL Modell: 82224Kryssreferanse: 19TH52
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
144NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Craft bor
Bit Dia.3 / 32 "
AnleggHSS
Diameter3 / 32 "
MaterialeHSS
Antall stykker1
Total lengde6"
Skaftstørrelse3 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207504060

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.DiameterSkaftstørrelsePris
EAZYPOWER 82228 Air Craft Drill Bit Hss 7/32 Inch | AF6KLJ 19TH50 822287 / 32 "7 / 32 "7 / 32 "144NOK
EAZYPOWER 82227 Air Craft Drill Bit Hss 3/16 Inch | AF6KLQ 19TH58 822273 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "156NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAZYPOWER 82224 Air Craft Drill Bit Hss 3/32 Inch
144NOK / enhet