Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON Z-SV/UL-16/3P-3TE/18 Samleskinne 3 poler 80A | AF6MKL 19YG99

EATON Z-SV/UL-16/3P-3TE/18 Samleskinne 3 stolper 80A

På lager
Vare: AF6MKL Modell: Z-SV/UL-16/3P-3TE/18Kryssreferanse: 19YG99
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
2 835 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBussbar
amps80
Rammetype40A
Antall poler3
Antall terminaler18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8536200040

Produktdetaljer:

Eaton Z-SV/UL-16/3P-3TE/18 samleskinne distribuerer strøm med større letthet og fleksibilitet enn permanent installasjon og distribusjonsmetoder.

Egenskaper:

  • Denne samleskinnen tilbyr høy ledningsevne og lav kontaktmotstand.
  • Dens pin-type tilkobling tilbyr et bredt kontaktområde, lavt strømforbruk og lav temperaturøkning.
  • Strømbryteren utløses ved feil og den defekte delen av samleskinnen kan enkelt kobles fra kretsen.

Kompatibelt tilbehør:

  • Eaton FAZ-NA & FAZ-RT miniatyrbrytere: Disse strømbryterne er beskyttelsesenheter som er utstyrt med både en termisk og en elektromagnetisk utløser. De er tilgjengelige i 1-, 2-, 3- og 4-polet versjon.

Standarder og godkjenninger:

  • UL489
  • EN / IEC 60947-2
  • CE

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er lengden på denne enheten?

A. Eaton Z-SV/UL-16/3P-3TE/18 samleskinne har en lengde på 315 mm.

Q. Hva er den maksimale spenningen denne enheten kan håndtere?

A. Enhetens maksimale driftsspenning er 690V.

Q. Hva er forskjellen mellom rekkeklemmer og samleskinner?

A.

  • En samleskinne samler flere ledninger sammen for elektrisk distribusjon.
  • En rekkeklemme har adskilte kretser med innkommende og utgående ledninger.

Produktvarianter

ProduktModellRammetypeAntall polerPris
EATON BB-UL-18/1P-1M/57 Samleskinne 1 pol 80A | AF6MDM 19YF78 BB-UL-18 / 1P-1M / 5763A12 388 NOK
EATON BB-UL-18/2P-2M/56 Bus Bar 2 Poler 80A | AF6MDN 19YF79 BB-UL-18 / 2P-2M / 5663A25 958 NOK
EATON BB-UL-18/3P-3M/57 Samleskinne 3 poler 80A | AF6MDP 19YF80 BB-UL-18 / 3P-3M / 5763A38 356 NOK
EATON Z-SV/UL-16/1P-1TE/6 Samleskinne 1 pol 80a | AF6MKC 19YG91 Z-SV / UL-16 / 1P-1TE / 6--790NOK
EATON Z-SV/UL-16/1P-1TE/12 Samleskinne 1 pol 80A | AF6MKD 19YG92 Z-SV / UL-16 / 1P-1TE / 1240A11 509 NOK
EATON Z-SV/UL-16/1P-1TE/18 Bus Bar, 1 Pol, 80A | AF6MKE 19YG93 Z-SV / UL-16 / 1P-1TE / 18--2 261 NOK
EATON Z-SV/UL-16/2P-2TE/6 Samleskinne 2 Poler 80A | AF6MKF 19YG94 Z-SV / UL-16 / 2P-2TE / 640A21 061 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON Z-SV/UL-16/3P-3TE/18 Samleskinne 3 stolper 80A
2 835 NOK / enhet