Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON JD3250 C komplett støpt kapselbryter, 250 A | AG8QBN 46MY08

EATON JD3250 C komplett støpt kapselbryter, 250 A

På lager
Vare: AG8QBN Modell: JD3250Kryssref: 46MY08
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
27 402 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering35kAIC @ 480V
amps250A
RammetypeJD
Antall poler3
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.2975
Skipets høyde (cm)10.49
Skipets lengde (cm)10.31
Skipets bredde (cm)10.49

Produktdetaljer:

    • Serie C støpt bryter i 3-polet konfigurasjon brukt til panelbord, sentralbord, motorstyringssentre og busway-applikasjoner
    • En ikke-utskiftbar, fast termisk-magnetisk utløsningsmekanisme som gir øyeblikkelig strømbegrensende funksjon
    • Linje- og lastterminaltilkoblinger for å imøtekomme en minimum ledningsstørrelse på 4 AWG og maks ledningsstørrelse 350 MCM
    • UL listet

Produktvarianter

ProduktModellampsSakPris
EATON JD3150 C komplett støpt boks effektbryter, J-ramme, Jd, komplett bryter | AG8QBJ 46MY04 JD3150150ACircuit Breaker27 402 NOK
EATON JD3175 C komplett støpt boks effektbryter, J-ramme, Jd, komplett bryter | AG8QBK 46MY05 JD3175175ACircuit Breaker27 402 NOK
EATON JD3200 C komplett støpt boks effektbryter, J-ramme, Jd, komplett bryter | AG8QBL 46MY06 JD3200200ACircuit Breaker27 402 NOK
EATON JD3225 C komplett støpt boks effektbryter, J-ramme, Jd, komplett bryter | AG8QBM 46MY07 JD3225225ACircuit Breaker27 402 NOK
EATON PDG23G0030TFFL effektbryter, 30A, 35 kA ved 480V AC, fast | CH9WBX 61HU16 PDG23G0030TFFL--10 972 NOK
EATON PDG23F0040TFFL effektbryter, 40A, 25 kA ved 480V AC, fast | CH9WBY 61HU02 PDG23F0040TFFL--10 141 NOK
EATON PDG12M0015TFFJ effektbryter, 15A, 65 kA ved 480V AC, fast | CH9WBZ 61HT30 PDG12M0015TFFJ--13 413 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON JD3250 C komplett støpt kapselbryter, 250 A
27 402 NOK / enhet