EATON FDPW367 Fusible Panelboard Switch, Fdpw, 800A, Three-Pole, 600 Vac, 200 Kaic | BH9NZY

EATON FDPW367 Fusible Panelboard Switch, Fdpw, 800A, Three-Pole, 600 Vac, 200 Kaic

Vare: BH9NZY Modell: FDPW367

Få tak i det Mai 20, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSmeltbar bryter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.2
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)43.18

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON FDPW325BR smeltbar panelbryter, Fdpw, 400A ved 240 Vac | BH9NYP FDPW325BR102 524 NOK
RFQ
EATON FDPW325MR smeltbar panelbryter, Fdpw, 400A ved 240 Vac | BH9NYT FDPW325MR101 517 NOK
RFQ
EATON FDPW326MR smeltbar panelbryter, Fdpw, 600A, trepolet, 240 Vac, 200 Kaic | BH9NYU FDPW326MR116 220 NOK
RFQ
EATON FDPW325TR smeltbar panelbryter, Fdpw, 400A ved 240 Vac | BH9NYW FDPW325TR99 155 NOK
RFQ
EATON FDPW325R smeltbar panelbryter, Fdpw, 400A ved 240 Vac | BH9NYX FDPW325R-
RFQ
EATON FDPW326R smeltbar panelbryter, Fdpw, 600A, trepolet, 240 Vac, 200 Kaic | BH9NYZ FDPW326R45 541 NOK
EATON FDPW327F smeltbar panelbryter, Fdpw, 800A, trepolet, 240 Vac, 200 Kaic | BH9NZA FDPW327F252 263 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON FDPW367 Fusible Panelboard Switch, Fdpw, 800A, Three-Pole, 600 Vac, 200 Kaic