Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2089-6-6S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Nptf hunn karbonstål | AB9TMP 2F471

EATON 2089-6-6S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Nptf hunn karbonstål

På lager
Vare: AB9TMP Modell: 2089-6-6SKryssreferanse: 2F471

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
172NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
(F) NPT-størrelse3 / 8-18
(M) NPT-størrelse (in.)3 / 8-18
Adaptertype90 graders Street Albue
FinishTrivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Lengde1.23 "
Maks. Arbeids press3500 psi
GjengetypeMann PT til kvinnelig PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishSakLengdeMaks. Arbeids pressGjengetypePris
EATON 2089-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Nptf hunn karbonstål | AB9TMM 2F467 2089-12-12STrivalent kromsinkHydraulisk slangeadapter1.69 "3000 psiMann PT til kvinnelig PT408NOK
EATON 2089-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Nptf hunn karbonstål | AB9TMN 2F469 2089-4-4STrivalent kromsinkHydraulisk slangeadapter1.11 "4500 PSIMann PT til kvinnelig PT144NOK
EATON 2089-8-8S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Nptf hunn karbonstål | AB9TMQ 2F473 2089-8-8STrivalent kromsinkHydraulisk slangeadapter1.47 "3500 psiMann PT til kvinnelig PT230NOK
EATON 2089-16-16S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Nptf hunn karbonstål | AD7ZJL 4HL77 2089-16-16STrivalent kromsinkHydraulisk slangeadapter1.97 "2500 PSIMann PT til kvinnelig PT506NOK
EATON 2089-20-20S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Nptf hunn karbonstål | AD7ZJM 4HL78 2089-20-20STrivalent kromsinkHydraulisk slangeadapter2.38 "2000 PSIMann PT til kvinnelig PT979NOK
EATON 2089-2-2S Nptf Hann Nptf Kvinne Karbonstål | AH8RHT 38YN54 2089-2-2STrivalent kromat sinkRørgjenge slangeadapter0.785000Mannlig PT107NOK
EATON 2089-2-4S Nptf Hann Nptf Kvinne Karbonstål | AH8RHU 38YN55 2089-2-4STrivalent kromat sinkRørgjenge slangeadapter0.95000Mannlig PT245NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2089-6-6S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Nptf hunn karbonstål
172NOK / enhet