Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2083-12-4S Slangeadapter Mnpt 3/4-14 Til 1/4-18 Stål | AD9YLB 4VTJ1

EATON 2083-12-4S Slangeadapter Mnpt 3/4-14 Til 1/4-18 Stål

På lager
Vare: AD9YLB Modell: 2083-12-4SKryssreferanse: 4VTJ1
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
413NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
(M) NPT-størrelse (in.)3/4-14 to 1/4-18
AdaptertypeSekskant brystvorte
FinishTrivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Lengde1.77 "
Maks. Arbeids press5000 psi
GjengetypeMann PT til Mann PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7307995045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. Arbeids pressPris
EATON 2083-12-8s Slangeadapter Mnpt 3/4-14 Til 1/2-14 Stål | AD9YLC 4VTJ2 2083-12-8s1.96 "5000 psi142NOK
EATON 2083-8-6s Slangeadapter Mnpt 1/2-14 x 3/8-18 Stål | AD9YLF 4VTJ5 2083-8-6s1.7 "6000 PSI91NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2083-12-4S Slangeadapter Mnpt 3/4-14 Til 1/4-18 Stål
413NOK / enhet