Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2068-8-8S Hydraulisk slangeadapter, Npsm Hun Sae Orb Hann Carbon Steel | AD9YEB 4VRX6

EATON 2068-8-8S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Sae Orb hann karbonstål

På lager
Vare: AD9YEB Modell: 2068-8-8SKryssreferanse: 4VRX6
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
315NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
Adaptertype90 graders albue
FinishTrivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Monteringsstørrelse1 / 2-14 NPSM
Lengde1.51 "
Mannlig SAE-størrelse (tommer)3 / 4-16
Maks. Arbeids press3500 psi
GjengetypeMann ORB til kvinnelig NPSM

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishMonteringsstørrelseLengdeMaks. Arbeids pressGjengetypePris
EATON 2068-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Sae Orb hann karbonstål | AD9YDY 4VRX3 2068-4-4STrivalent kromsink1 / 4-18 NPSM1.16 "5000 psiMann ORB til kvinnelig NPSM389NOK
EATON 2068-6-6S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Sae Orb hann karbonstål | AD9YDZ 4VRX4 2068-6-6STrivalent kromsink3 / 8-18 NPSM1.35 "4000 PSIMann ORB til kvinnelig NPSM298NOK
EATON 2068-8-10S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Sae Orb hann karbonstål | AD9YEA 4VRX5 2068-8-10STrivalent kromsink1 / 2-14 NPSM1.67 "3500 psiMann ORB til kvinnelig NPSM504NOK
EATON 2068-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Sae Orb hann karbonstål | AD9YEC 4VRX7 2068-12-12STrivalent kromsink3 / 4-14 NPSM1.97 "3500 psiMann ORB til kvinnelig NPSM644NOK
EATON 2068-16-16S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Sae Orb hann karbonstål | AD9YED 4VRX8 2068-16-16STrivalent kromsink1 - 11-1 / 2 NPSM2.12 "3000 psiMann ORB til kvinnelig NPSM1 039 NOK
EATON 2068-20-20S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Sae Orb hann karbonstål | AD9YEE 4VRX9 2068-20-20STrivalent kromsink1-1 / 4 - 11-1 / 2 NPSM2.5 "2000 PSIMann ORB til kvinnelig NPSM1 168 NOK
EATON 2068-4-6S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Sae Orb hann karbonstål | AH8RNX 38YP74 2068-4-6STrivalent kromat sink-1.25 "5000NPSM for kvinner288NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2068-8-8S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Sae Orb hann karbonstål
315NOK / enhet