Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 1AA4FRA4 Hydraulisk slangekobling | AD9YTF 4VUH3

EATON 1AA4FRA4 Hydraulisk slangekobling

På lager
Vare: AD9YTF Modell: 1AA4FRA4Kryssreferanse: 4VUH3

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
437NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangemontering
Dash Størrelse-4
FinishROHS Trivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Monteringstype45 graders albue
Slange1 / 4 "
Lengde2.12 "
O-ringstråd (inn.)9 / 16-18
typenCrimp, kvinnelig ORS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTrådstørrelseDash StørrelseFinishMonteringsmaterialeMonteringstypeSlangeInne i Dia.LengdePris
EATON 1AA10FRA10 Hydraulisk slangekobling | AA2BBX 10C376 1AA10FRA10-10Trivalent kromsinkStål45 graders albue5 / 8 "-3.05 "805NOK
EATON 1AA10FRB10 Hydraulisk slangekobling | AA2BBY 10C377 1AA10FRB10-10Trivalent kromsinkStål90 graders albue5 / 8 "-3.07 "719NOK
EATON 1AA6FRA4 Hydraulisk slangekobling | AD9YTG 4VUH4 1AA6FRA4--6ROHS Trivalent kromsinkStål45 graders albue1 / 4 "-2.3 "457NOK
EATON 1AA6FRA6 Hydraulisk slangekobling | AD9YTH 4VUH5 1AA6FRA6--6ROHS Trivalent kromsinkStål45 graders albue3 / 8 "-2.43 "428NOK
EATON 1AA8FRA6 Hydraulisk slangekobling | AD9YTJ 4VUH6 1AA8FRA6--8ROHS Trivalent kromsinkStål45 graders albue3 / 8 "-2.74 "591NOK
EATON 1AA8FRA8 Hydraulisk slangekobling | AD9YTK 4VUH7 1AA8FRA8--8ROHS Trivalent kromsinkStål45 graders albue1 / 2 "-2.96 "481NOK
EATON 1AA10FRA8 Hydraulisk slangekobling | AD9YTL 4VUH8 1AA10FRA8--10ROHS Trivalent kromsinkStål45 graders albue1 / 2 "-3.18 "797NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 1AA4FRA4 Hydraulisk slangekobling
437NOK / enhet