Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST U08300.050.0400 Carriage Bolt, 1/2-13 Thread Size, 4 Inch Length, 10Pk | AB6DZK 21A909

EARNEST U08300.050.0400 Vognbolt, 1/2-13 gjengestørrelse, 4 tomme lengde, 10pk

På lager
Vare: AB6DZK Modell: U08300.050.0400Kryssreferanse: 21A909

Få tak i det Mai 20, mandag
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
183NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse33 / 64 "
FinishPlain
Klasse8
Hode Dia.1.094 "
Hodehøyde0.27 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde4"
MaterialeAlloy Steel
Firkantet høyde0.281 "
Firkantet bredde0.515 "
Strekkfasthet150,000 psi
Trådstørrelse1 / 2-13
typenSquare Neck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0039
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318152055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST U08300.050.0400 Vognbolt, 1/2-13 gjengestørrelse, 4 tomme lengde, 10pk
183NOK /pakke