Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST U04114.062.0400 Tap Bolt, Zinc, 5/8-11 Thread Size, 4 Inch Length, 5Pk | AB6ETK 21C497

EARNEST U04114.062.0400 Tapbolt, sink, 5/8-11 gjengestørrelse, 4 tommers lengde, 5pk

På lager
Vare: AB6ETK Modell: U04114.062.0400Kryssreferanse: 21C497
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
301NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Klasse2B
Sammenlignbart medEiendomsklasse 10.9
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
FinishGul forzinket
Klasse8
Hodehøyde25 / 64 "
hode~~POS=TRUNCBolt med sekskanthode
leder Bredde15 / 16 "
Lengde under hodet4"
MaterialeAlloy Steel
Bevisbelastning120,000
Rockwell HardnessC33 til C39
Størrelse5 / 8-11 x 4 "
System for målinginch
Strekkfasthet150,000
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde4"
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.828
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode7318158069
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST U04114.062.0400 Tapbolt, sink, 5/8-11 gjengestørrelse, 4 tommers lengde, 5pk
301NOK /pakke