Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST U04110.075.0400 Tap Bolt, Plain, 3/4-10 Thread Size, 4 Inch Length, 5Pk | AB6EQB 21C423

EARNEST U04110.075.0400 Tap Bolt, vanlig, 3/4-10 gjengestørrelse, 4 tommers lengde, 5pk

På lager
Vare: AB6EQB Modell: U04110.075.0400Kryssreferanse: 21C423

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

165NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Klasse2B
Sammenlignbart medEiendomsklasse 10.9
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde15 / 32 "
hode~~POS=TRUNCBolt med sekskanthode
leder Bredde1.125 "
Lengde under hodet4"
MaterialeAlloy Steel
Bevisbelastning120,000
Rockwell HardnessC33 til C39
Størrelse3 / 4-10 x 4 "
System for målinginch
Strekkfasthet150,000
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde4"
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2645
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode7318158069
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST U04110.075.0400 Tap Bolt, vanlig, 3/4-10 gjengestørrelse, 4 tommers lengde, 5pk
165NOK /pakke