Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST U04110.075.0350 Tappbolt, vanlig, 3/4-10 gjengestørrelse, 3-1/2 tomme lengde, 5pk | AB6EQA 21C422

EARNEST U04110.075.0350 Tapbolt, vanlig, 3/4-10 gjengestørrelse, 3-1/2 tomme lengde, 5pk

På lager
Vare: AB6EQA Modell: U04110.075.0350Kryssreferanse: 21C422
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
555NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Klasse2B
Sammenlignbart medEiendomsklasse 10.9
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde15 / 32 "
hode~~POS=TRUNCBolt med sekskanthode
leder Bredde1.125 "
Lengde under hodet3.5 "
MaterialeAlloy Steel
Bevisbelastning120,000
Rockwell HardnessC33 til C39
Størrelse3/4-10 x 3-1/2"
System for målinginch
Strekkfasthet150,000
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3.5 "
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1484
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode7318158069
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST U04110.075.0350 Tapbolt, vanlig, 3/4-10 gjengestørrelse, 3-1/2 tomme lengde, 5pk
555NOK /pakke