Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST U04110.025.0175 Tappbolt, vanlig, 1/4-20 gjengestørrelse, 1-3/4 tommers lengde, 100pk | AB6EPE 21C364

EARNEST U04110.025.0175 Tapbolt, vanlig, 1/4-20 gjengestørrelse, 1-3/4 tomme lengde, 100pk

På lager
Vare: AB6EPE Modell: U04110.025.0175Kryssref.: 21C364 / 167F43

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

699NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Klasse2B
Sammenlignbart medEiendomsklasse 10.9
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCBolt med sekskanthode
leder Bredde7 / 16 "
Lengde under hodet1.75 "
MaterialeAlloy Steel
Bevisbelastning120,000
Rockwell HardnessC33 til C39
Størrelse1/4-20 x 1-3/4"
System for målinginch
Strekkfasthet150,000
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.75 "
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1506
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7318158069
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST U04110.025.0175 Tapbolt, vanlig, 1/4-20 gjengestørrelse, 1-3/4 tomme lengde, 100pk
699NOK /pakke