Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST 696525G Tap Bolt, vanlig, 1/2-20 gjengestørrelse, 2-1/2 tomme lengde, 50pk | AB6EQY 21C448

EARNEST 696525G Tap Bolt, vanlig, 1/2-20 gjengestørrelse, 2-1/2 tomme lengde, 50pk

På lager
Vare: AB6EQY Modell: 696525GKryssreferanse: 21C448
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
1 789 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Klasse2B
Sammenlignbart medEiendomsklasse 10.9
Dia./Trådestørrelse1/2 "-20
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCBolt med sekskanthode
leder Bredde3 / 4 "
Lengde under hodet2.5 "
MaterialeAlloy Steel
Bevisbelastning120,000
Rockwell HardnessC33 til C39
Størrelse1/2-20 x 2-1/2"
System for målinginch
Strekkfasthet150,000
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2.5 "
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.69
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode7318158069
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST 696525G Tap Bolt, vanlig, 1/2-20 gjengestørrelse, 2-1/2 tomme lengde, 50pk
1 789 NOK /pakke