Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAGLE TOOL US ETD750 Skittskruebryterbit 3/4 tommer Diameter 54 tommer Lengde | AG3ETZ 33GM63

EAGLE TOOL US ETD750 Smussborebryterbit 3/4 tommers diameter 54 tommers lengde

På lager
Vare: AG3ETZ Modell: ETD750Kryssref: 33GM63
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
688NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytt bit
Bit Dia.3 / 4 "
SkjærekantDirt Auger
Diameter3 / 4 "
Lengde54 "
Total lengde54 "
Shank Dia.1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207906000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE TOOL US ETD750 Smussborebryterbit 3/4 tommers diameter 54 tommers lengde
688NOK / enhet