E JAMES & CO 6855C23/16N6M Gummi Neopren 3/16 Tommer Th 36 x 36 Tommer 60a | AD2PBY 3TDW6

E JAMES & CO 6855C23/16N6M gummi neopren 3/16 tommer Th 36 x 36 tommer 60a

På lager
Vare: AD2PBY Modell: 6855C23/16N6MKryssreferanse: 3TDW6

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 078 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiark
StøttetypeIkke-selvklebende
FARGESvart
durometer60A
Forlengelse400%
FinishGlatt
Lengde36 "
MaterialeNeopren Gummi
Maks. Temp.220 F
Min. Temp. Vurdering-50 grader F.
Strekkfasthet1900 psi
Tykkelse3 / 16 "
typenMilitær spesifikasjon
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.382
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)92.71
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode4008210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrekkfasthetStøttetypedurometerTykkelsetypenBreddeForlengelseLengdePris
E JAMES & CO 1030-3/32HGA Gummi Neopren 3/32 Tommer Tykk 12 x 12 Tommer | AA9KZN 1DTU3 1030-3 / 32HGA1200 psiPlain30A3 / 32 "Høy karakter12 "450%12 "164NOK
E JAMES & CO 1030-3/16HGA Gummi Neopren 3/16 Tommer Tykk 12 x 12 Tommer | AA9KZQ 1DTU5 1030-3 / 16HGA1200 psiPlain30A3 / 16 "Høy karakter12 "450%12 "302NOK
E JAMES & CO 1030-3/8HGA Gummi Neopren 3/8 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9KZT 1DTU7 1030-3 / 8HGA1200 psiPlain30A3 / 8 "Høy karakter12 "450%12 "550NOK
E JAMES & CO 1030-3/4HGA Gummi Neopren 3/4 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9KZV 1DTU9 1030-3 / 4HGA1200 psiPlain30A3 / 4 "Høy karakter12 "450%12 "945NOK
E JAMES & CO 1030-3/32HGB Gummi Neopren 3/32 Tommer Tykk 12 x 24 Tommer | AA9KZY 1DTV3 1030-3 / 32HGB1200 psiPlain30A3 / 32 "Høy karakter12 "450%24 "294NOK
E JAMES & CO 1030-3/16HGB Gummi Neopren 3/16 Tommer Tykk 12 x 24 Tommer | AA9LAA 1DTV5 1030-3 / 16HGB1200 psiPlain30A3 / 16 "Høy karakter12 "450%24 "517NOK
E JAMES & CO 1030-3/8HGB Gummi Neopren 3/8 Tommer Tykk 12 x 24 Tommer | AA9LAC 1DTV7 1030-3 / 8HGB1200 psiPlain30A3 / 8 "Høy karakter12 "450%24 "1 100 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 6855C23/16N6M gummi neopren 3/16 tommer Th 36 x 36 tommer 60a
4 078 NOK / enhet