Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 6060-3/4XTAPE Gummi Neopren 3/4 tommer tykk 2 x 36 tommer | AB2LUB 1MTA9

E JAMES & CO 6060-3/4XTAPE gummi neopren 3/4 tomme tykk 2 x 36 tommer

På lager
Vare: AB2LUB Modell: 6060-3/4XTAPEKryssreferanse: 1MTA9
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
346NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummistrimmel
StøttetypeAdhesive
FARGESvart
durometer60A
Forlengelse250%
FinishGlatt
Lengde36 "
MaterialeNeopren Gummi
Maks. Temp.170 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Strekkfasthet1000 psi
Tykkelse3 / 4 "
typenKommersiell karakter
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3149
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)91.92
Skipets bredde (cm)15.72
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeStøttetypeForlengelseMaks. Temp.Min. Temp. VurderingStrekkfasthetTykkelsetypenPris
E JAMES & CO 1055-1 / 16HGX Neopren av gummi 1/16 tommer tykk 2 x 36 tommer | AA9LWY 1DWB8 1055-1 / 16HGX2"Plain300%225 F-30 grader F.1500 PSI1 / 16 "Høy karakter47NOK
E JAMES & CO 1055-3 / 32HGX Gummi Neopren 3/32 tommers tykk 2 x 36 tommer | AA9LXA 1DWC1 1055-3 / 32HGX2"Plain300%225 F-30 grader F.1500 PSI3 / 32 "Høy karakter70NOK
E JAMES & CO 1055-1 / 8HGX Gummi neopren 1/8 tommer tykk 2 x 36 tommer | AA9LXC 1DWC3 1055-1 / 8HGX2"Plain300%225 F-30 grader F.1500 PSI1 / 8 "Høy karakter85NOK
E JAMES & CO 1055-3/16HGX Gummi neopren 3/16 tommer tykk 2 x 36 tommer | AA9LXD 1DWC5 1055-3 / 16HGX2"Plain300%225 F-30 grader F.1500 PSI3 / 16 "Høy karakter116NOK
E JAMES & CO 1055-1/4HGX gummi neopren 1/4 tomme tykk 2 x 36 tommer | AA9LXF 1DWC7 1055-1 / 4HGX2"Plain300%225 F-30 grader F.1500 PSI1 / 4 "Høy karakter156NOK
E JAMES & CO 1055-3 / 8HGX Gummi Neopren 3/8 tommers tykk 2 x 36 tommer | AA9LXG 1DWC9 1055-3 / 8HGX2"Plain300%225 F-30 grader F.1500 PSI3 / 8 "Høy karakter226NOK
E JAMES & CO 1055-1/2HGX gummi neopren 1/2 tomme tykk 2 x 36 tommer | AA9LXH 1DWD2 1055-1 / 2HGX2"Plain300%225 F-30 grader F.1500 PSI1 / 2 "Høy karakter297NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 6060-3/4XTAPE gummi neopren 3/4 tomme tykk 2 x 36 tommer
346NOK / enhet