Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 6050-3/32ATAPE Gummi Neopren 3/32 tommer tykk 12 x 12 tommer | AB2LPV 1MRN8

E JAMES & CO 6050-3/32ATAPE gummi neopren 3/32 tommer tykk 12 x 12 tommer

På lager
Vare: AB2LPV Modell: 6050-3/32ATAPEKryssreferanse: 1MRN8
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
233NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiark
StøttetypeAdhesive
FARGESvart
durometer50A
Forlengelse350%
FinishGlatt
Lengde12 "
MaterialeNeopren Gummi
Maks. Temp.170 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Strekkfasthet1000 psi
Tykkelse3 / 32 "
typenKommersiell karakter
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3321
Skipets høyde (cm)2.13
Skipets lengde (cm)30.96
Skipets bredde (cm)30.96
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStøttetypeLengdeTykkelsePris
E JAMES & CO 6050-1/16ATAPE Gummi Neopren 1/16 tommer tykk 12 x 12 tommer | AB2LPU 1MRN7 6050-1 / 16ATAPEAdhesive12 "1 / 16 "188NOK
E JAMES & CO 6050-1/8ATAPE Gummi Neopren 1/8 tommer tykk 12 x 12 tommer | AB2LPW 1MRN9 6050-1 / 8ATAPEAdhesive12 "1 / 8 "239NOK
E JAMES & CO 6050-3/16ATAPE Gummi Neopren 3/16 Tommer Tykk 12 x 12 Tommer | AB2LPX 1MRP1 6050-3 / 16ATAPEAdhesive12 "3 / 16 "295NOK
E JAMES & CO 6050-1/4ATAPE Gummi Neopren 1/4 tommer tykk 12 x 12 tommer | AB2LPY 1MRP2 6050-1 / 4ATAPEAdhesive12 "1 / 4 "388NOK
E JAMES & CO 6050-3/8ATAPE Gummi Neopren 3/8 tommer tykk 12 x 12 tommer | AB2LPZ 1MRP3 6050-3 / 8ATAPEAdhesive12 "3 / 8 "430NOK
E JAMES & CO 6050-1/2ATAPE Gummi Neopren 1/2 tomme tykk 12 x 12 tommer | AB2LQA 1MRP4 6050-1 / 2ATAPEAdhesive12 "1 / 2 "606NOK
E JAMES & CO 6050-3/4ATAPE Gummi Neopren 3/4 tommer tykk 12 x 12 tommer | AB2LQB 1MRP5 6050-3 / 4ATAPEAdhesive12 "3 / 4 "795NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 6050-3/32ATAPE gummi neopren 3/32 tommer tykk 12 x 12 tommer
233NOK / enhet