Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 6030-3/16ATAPE Rubber Neoprene 3/16 Inch Thick 12 x 12 Inch | AA9MEF 1DXC8

E JAMES & CO 6030-3/16ATAPE gummi neopren 3/16 tommer tykk 12 x 12 tommer

På lager
Vare: AA9MEF Modell: 6030-3/16ATAPEKryssreferanse: 1DXC8
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
267NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiark
StøttetypeAdhesive
FARGESvart
durometer30A
Forlengelse350%
FinishGlatt
Lengde12 "
MaterialeNeopren Gummi
Maks. Temp.170 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Strekkfasthet1000 psi
Tykkelse3 / 16 "
typenKommersiell karakter
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6232
Skipets høyde (cm)2.39
Skipets lengde (cm)30.96
Skipets bredde (cm)30.96
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelltypenStøttetypeForlengelseLengdeMaks. Temp.Min. Temp. VurderingStrekkfasthetTykkelsePris
E JAMES & CO 1030-1/16HGA Gummi Neopren 1/16 Tommer Tykk 12 x 12 Tommer | AA9KZM 1DTU2 1030-1 / 16HGAHøy karakterPlain450%12 "225 F-30 grader F.1200 psi1 / 16 "97NOK
E JAMES & CO 1030-1/16HGB Gummi Neopren 1/16 Tommer Tykk 12 x 24 Tommer | AA9KZX 1DTV2 1030-1 / 16HGBHøy karakterPlain450%24 "225 F-30 grader F.1200 psi1 / 16 "201NOK
E JAMES & CO 1030-1/16HGC Gummi Neopren 1/16 Tommer Tykk 12 x 36 Tommer | AA9LAF 1DTW2 1030-1 / 16HGCHøy karakterPlain450%36 "225 F-30 grader F.1200 psi1 / 16 "295NOK
E JAMES & CO 1030-1/16HGATAPE Gummi Neopren 1/16 Tommer Tykk 12 x 12 Tommer | AA9LAH 1DTW4 1030-1 / 16HGATAPEHøy karakterAdhesive450%12 "225 F-30 grader F.1200 psi1 / 16 "259NOK
E JAMES & CO 1030-1/16HGBTAPE Gummi Neopren 1/16 Tommer Tykk 12 x 24 Tommer | AA9LBD 1DTY6 1030-1 / 16HGBTAPEHøy karakterAdhesive450%24 "225 F-30 grader F.1200 psi1 / 16 "477NOK
E JAMES & CO 1030-1/16HGCTAPE Gummi Neopren 1/16 Tommer Tykk 12 x 36 Tommer | AA9LEP 1DUB6 1030-1 / 16HGCTAPEHøy karakterAdhesive450%36 "225 F-30 grader F.1200 psi1 / 16 "720NOK
E JAMES & CO 6030-1/16ATAPE Gummi Neopren 1/16 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9MEC 1DXC5 6030-1 / 16ATAPEKommersiell karakterAdhesive350%12 "170 F-20 grader F.1000 psi1 / 16 "228NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 6030-3/16ATAPE gummi neopren 3/16 tommer tykk 12 x 12 tommer
267NOK / enhet