Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 5340-1/8HGBTAPE Gummi Buna-n 1/8 tomme tykk 12 x 24 tommer | AB3JXA 1TVK2

E JAMES & CO 5340-1/8HGBTAPE Rubber Buna-n 1/8 tommer tykk 12 x 24 tommer

På lager
Vare: AB3JXA Modell: 5340-1/8HGBTAPEKryssref: 1TVK2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

972NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiark
StøttetypeAdhesive
FARGESvart
durometer40A
Forlengelse500%
FinishGlatt
Lengde24 "
MaterialeBuna-N / Nitrilgummi
Maks. Temp.225 F
Min. Temp. Vurdering-40 grader F.
Strekkfasthet1500 PSI
Tykkelse1 / 8 "
typenHøy karakter
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7974
Skipets høyde (cm)2.24
Skipets lengde (cm)61.44
Skipets bredde (cm)30.96
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelltypenStøttetypeForlengelseLengdeMaks. Temp.Min. Temp. VurderingStrekkfasthetTykkelsePris
E JAMES & CO 5340-1/32HGA Gummi Buna-n 1/32 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9KPA 1DPZ3 5340-1 / 32HGAHøy karakterPlain500%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 32 "68NOK
E JAMES & CO 5340-1/16HGA gummi Buna-n 1/16 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9KPB 1DPZ4 5340-1 / 16HGAHøy karakterPlain500%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 16 "151NOK
E JAMES & CO 5340-3/32HGA gummi Buna-n 3/32 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9KPC 1DPZ5 5340-3 / 32HGAHøy karakterPlain500%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI3 / 32 "244NOK
E JAMES & CO 5340-1/8HGA gummi Buna-n 1/8 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9KPD 1DPZ6 5340-1 / 8HGAHøy karakterPlain500%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 8 "276NOK
E JAMES & CO 5340-3/16HGA gummi Buna-n 3/16 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9KPE 1DPZ7 5340-3 / 16HGAHøy karakterPlain500%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI3 / 16 "378NOK
E JAMES & CO 5340-1/4HGA gummi Buna-n 1/4 tomme tykk 12 x 12 tommer | AA9KPF 1DPZ8 5340-1 / 4HGAHøy karakterPlain500%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 4 "515NOK
E JAMES & CO 5340-3/8HGA gummi Buna-n 3/8 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9KPG 1DPZ9 5340-3 / 8HGAHøy karakterPlain500%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI3 / 8 "648NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 5340-1/8HGBTAPE Rubber Buna-n 1/8 tommer tykk 12 x 24 tommer
972NOK / enhet