Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 4050-1/8ATAPE Gummi Buna-nitril 1/8 tommer tykk 12 x 12 tommer | AB3KGW 1TXJ9

E JAMES & CO 4050-1/8ATAPE gummi Buna-nitril 1/8 tommer tykk 12 x 12 tommer

På lager
Vare: AB3KGW Modell: 4050-1/8ATAPEKryssreferanse: 1TXJ9
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
319NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiark
StøttetypeAdhesive
FARGESvart
durometer50A
Forlengelse300%
FinishGlatt
Lengde12 "
MaterialeBuna-N / Nitrilgummi
Maks. Temp.220 F
Min. Temp. Vurdering-30 grader F.
Strekkfasthet1000 psi
Tykkelse1 / 8 "
typenKommersiell karakter
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4428
Skipets høyde (cm)2.24
Skipets lengde (cm)30.96
Skipets bredde (cm)30.96
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelltypenStøttetypeForlengelseLengdeMaks. Temp.Min. Temp. VurderingStrekkfasthetTykkelsePris
E JAMES & CO 5389-1 / 32HGA Gummi Buna-n 1/32 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9KRV 1DRF9 5389-1 / 32HGAHøy karakterPlain400%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 32 "68NOK
E JAMES & CO 5389-1/16HGA Gummi Buna-n 1/16 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9KRW 1DRG1 5389-1 / 16HGAHøy karakterPlain400%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 16 "147NOK
E JAMES & CO 5389-3 / 32HGA Gummi Buna-n 3/32 tommers tykk 12 x 12 tommer | AA9KRX 1DRG2 5389-3 / 32HGAHøy karakterPlain400%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI3 / 32 "244NOK
E JAMES & CO 5389-1 / 8HGA Gummi Buna-n 1/8 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9KRY 1DRG3 5389-1 / 8HGAHøy karakterPlain400%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 8 "276NOK
E JAMES & CO 5389-3 / 16HGA Gummi Buna-n 3/16 tommers tykk 12 x 12 tommer | AA9KRZ 1DRG4 5389-3 / 16HGAHøy karakterPlain400%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI3 / 16 "378NOK
E JAMES & CO 5389-1/4HGA Gummi Buna-n 1/4 tommers tykk 12 x 12 tommer | AA9KTA 1DRG5 5389-1 / 4HGAHøy karakterPlain400%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 4 "515NOK
E JAMES & CO 5389-3 / 8HGA Gummi Buna-n 3/8 tommers tykk 12 x 12 tommer | AA9KTB 1DRG6 5389-3 / 8HGAHøy karakterPlain400%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI3 / 8 "648NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 4050-1/8ATAPE gummi Buna-nitril 1/8 tommer tykk 12 x 12 tommer
319NOK / enhet