Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 387-1A gummi naturgummi 1 tomme tykk 12 x 12 tommer | AB4GLA 1XWD4

E JAMES & CO 387-1A gummi naturgummi 1 tomme tykk 12 x 12 tommer

På lager
Vare: AB4GLA Modell: 387-1AKryssreferanse: 1XWD4
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
1 260 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiark
StøttetypePlain
FARGETan
durometer40A
Forlengelse600%
FinishGlatt
Lengde12 "
MaterialeNaturlig gummigummi
Maks. Temp.140 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Strekkfasthet3000 psi
Tykkelse1"
typenKommersiell karakter
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.475
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)32.26
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTykkelsePris
E JAMES & CO 387-1 / 16A Gummigummi 1/16 tommer tykk 12 x 12 tommer | AB4GKT 1XWC6 387-1 / 16A12 "1 / 16 "124NOK
E JAMES & CO 387-1/8A gummigummi 1/8 tomme tykk 12 x 12 tommer | AB4GKU 1XWC7 387-1 / 8A12 "1 / 8 "188NOK
E JAMES & CO 387-3/16A gummigummi 3/16 tommer tykk 12 x 12 tommer | AB4GKV 1XWC8 387-3 / 16A12 "3 / 16 "294NOK
E JAMES & CO 387-1 / 4A Gummigummi 1/4 tommers tykk 12 x 12 tommer | AB4GKW 1XWC9 387-1 / 4A12 "1 / 4 "345NOK
E JAMES & CO 387-3 / 8A Gummigummi 3/8 tommers tykk 12 x 12 tommer | AB4GKX 1XWD1 387-3 / 8A12 "3 / 8 "504NOK
E JAMES & CO 387-1 / 2A Gummi tyggegummi 1/2 tommers tykk 12 x 12 tommer | AB4GKY 1XWD2 387-1 / 2A12 "1 / 2 "604NOK
E JAMES & CO 387-3/4A gummigummi 3/4 tommer tykk 12 x 12 tommer | AB4GKZ 1XWD3 387-3 / 4A12 "3 / 4 "1 142 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 387-1A gummi naturgummi 1 tomme tykk 12 x 12 tommer
1 260 NOK / enhet