E JAMES & CO 3065E1/4EPDM6M Gummi Epdm 1/4 tommer T 36 x 36 tommer 60a | AD2PFZ 3TEH2

E JAMES & CO 3065E1/4EPDM6M gummi Epdm 1/4 tommer T 36 x 36 tommer 60a

På lager
Vare: AD2PFZ Modell: 3065E1/4EPDM6MKryssref.: 3TEH2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 629 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiark
StøttetypeIkke-selvklebende
FARGESvart
durometer60A
Forlengelse350%
FinishGlatt
Lengde36 "
MaterialeEPDM Gummi
Maks. Temp.300 F
Min. Temp. Vurdering-55 grader F.
Strekkfasthet1800 PSI
Tykkelse1 / 4 "
typenMilitær spesifikasjon
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.1762
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)92.71
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode4008210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenStøttetypeForlengelseBreddeLengdeMaks. Temp.Min. Temp. VurderingStrekkfasthetPris
E JAMES & CO 1600-1 / 32A Gummi Epdm 1/32 tommer tykk 12 x 12 tommer | AB2NKD 1MYB3 1600-1 / 32AGenerell karakterPlain300%12 "12 "225 F-40 grader F.1000 psi49NOK
E JAMES & CO 1600-1 / 16A Gummi Epdm 1/16 tommer tykk 12 x 12 tommer | AB2NKE 1MYB4 1600-1 / 16AGenerell karakterPlain300%12 "12 "225 F-40 grader F.1000 psi85NOK
E JAMES & CO 1600-3/32A Gummi Epdm 3/32 tommer tykk 12 x 12 tommer | AB2NKF 1MYB5 1600-3 / 32AGenerell karakterPlain300%12 "12 "225 F-40 grader F.1000 psi102NOK
E JAMES & CO 1600-1 / 8A Gummi Epdm 1/8 tommer tykk 12 x 12 tommer | AB2NKG 1MYB6 1600-1 / 8AGenerell karakterPlain300%12 "12 "225 F-40 grader F.1000 psi156NOK
E JAMES & CO 1600-3 / 16A Gummi Epdm 3/16 tommer tykk 12 x 12 tommer | AB2NKH 1MYB7 1600-3 / 16AGenerell karakterPlain300%12 "12 "225 F-40 grader F.1000 psi252NOK
E JAMES & CO 1600-1/4A gummi Epdm 1/4 tomme tykk 12 x 12 tommer | AB2NKJ 1MYB8 1600-1 / 4AGenerell karakterPlain300%12 "12 "225 F-40 grader F.1000 psi308NOK
E JAMES & CO 1600-3 / 8A Gummi Epdm 3/8 tommer tykk 12 x 12 tommer | AB2NKK 1MYB9 1600-3 / 8AGenerell karakterPlain300%12 "12 "225 F-40 grader F.1000 psi476NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 3065E1/4EPDM6M gummi Epdm 1/4 tommer T 36 x 36 tommer 60a
5 629 NOK / enhet