E JAMES & CO 1507-1/4-10 Rubber Sbr 1/4 tomme Th 36 in x 10 fot | AF2ZUF 6ZTY3

E JAMES & CO 1507-1/4-10 gummi Sbr 1/4 tommer Th 36 tommer x 10 fot

På lager
Vare: AF2ZUF Modell: 1507-1/4-10Kryssreferanse: 6ZTY3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 499 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummirulle
StøttetypeIkke-selvklebende
FARGERød
durometer70A
Forlengelse150%
FinishGlatt
Lengde10ft.
MaterialeSBR (styrenbutadiengummi)
Maks. Temp.170 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Strekkfasthet400 psi
Tykkelse1 / 4 "
typenGenerelt formål
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.5788
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)8.26
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeStrekkfasthetTykkelsePris
E JAMES & CO 1500-1/16 Rull Sbr 1/16 Tykkelse x 36 Tommer Bredde 67 Fot Lengde Svart | AC8VYK 3EEJ9 1500-1/16Svart67ft.800 PSI1 / 16 "7 513 NOK
E JAMES & CO 1500-1/4 Roll Sbr 1/4 Tykkelse x 36 Tommer Bredde 18 Fot Lengde Svart | AC8VYL 3EEK2 1500-1/4Svart18ft.800 PSI1 / 4 "8 892 NOK
E JAMES & CO 1500-1/8 Roll Sbr 1/8 Tykkelse x 36 Tommer Bredde 36 Fot Lengde Svart | AC8VYM 3EEK3 1500-1/8Svart36ft.800 PSI1 / 8 "8 254 NOK
E JAMES & CO 1500-1 Roll Sbr 1 Tykkelse x 36 Tommer Bredde 30 Fot Lengde Svart | AC8VYN 3EEK4 1500-1Svart30ft.800 PSI1"52 508 NOK
E JAMES & CO 1500-3/16 Rull Sbr 3/16 Tykkelse x 36 Tommer Bredde 40 Fot Lengde Svart | AC8VYP 3EEK5 1500-3/16Svart40ft.800 PSI3 / 16 "13 583 NOK
E JAMES & CO 1500-3/32 Rull Sbr 3/32 Tykkelse x 36 Tommer Bredde 75 Fot Lengde Svart | AC8VYQ 3EEK6 1500-3/32Svart75ft.800 PSI3 / 32 "12 569 NOK
E JAMES & CO 1500-3/8 Roll Sbr 3/8 Tykkelse x 36 Tommer Bredde 30 Fot Lengde Svart | AC8VYR 3EEK8 1500-3/8Svart30ft.800 PSI3 / 8 "21 171 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 1507-1/4-10 gummi Sbr 1/4 tommer Th 36 tommer x 10 fot
4 499 NOK / enhet