E JAMES & CO 1055-1HGC Gummi Neopren 1 Tommer Tykk 12 x 36 Tommer | AA9LWW 1DWB6

E JAMES & CO 1055-1HGC gummi neopren 1 tomme tykk 12 x 36 tommer

På lager
Vare: AA9LWW Modell: 1055-1HGCKryssreferanse: 1DWB6

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 239 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiark
StøttetypePlain
FARGESvart
durometer60A
Forlengelse300%
FinishGlatt
Lengde36 "
MaterialeNeopren Gummi
Maks. Temp.225 F
Min. Temp. Vurdering-30 grader F.
Strekkfasthet1500 PSI
Tykkelse1"
typenHøy karakter
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.135
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)92.71
Skipets bredde (cm)32.51
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelltypenStøttetypeForlengelseBreddeLengdeMaks. Temp.Min. Temp. VurderingStrekkfasthetPris
E JAMES & CO 1055-1 / 16HGA Neopren av gummi 1/16 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9LUW 1DVR9 1055-1 / 16HGAHøy karakterPlain300%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI106NOK
E JAMES & CO 1055-3/32HGA Gummi neopren 3/32 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9LUY 1DVT2 1055-3 / 32HGAHøy karakterPlain300%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI172NOK
E JAMES & CO 1055-1 / 8HGA Neopren av gummi 1/8 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9LVA 1DVT4 1055-1 / 8HGAHøy karakterPlain300%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI214NOK
E JAMES & CO 1055-3/16HGA Gummi Neopren 3/16 Tommer Tykk 12 x 12 Tommer | AA9LVC 1DVT6 1055-3 / 16HGAHøy karakterPlain300%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI304NOK
E JAMES & CO 1055-1 / 4HGA Gummi neopren 1/4 tommers tykk 12 x 12 tommer | AA9LVE 1DVT8 1055-1 / 4HGAHøy karakterPlain300%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI444NOK
E JAMES & CO 1055-3 / 8HGA Gummi Neopren 3/8 tommers tykk 12 x 12 tommer | AA9LVG 1DVU1 1055-3 / 8HGAHøy karakterPlain300%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI577NOK
E JAMES & CO 1055-1 / 2HGA Gummi Neopren 1/2 tommers tykk 12 x 12 tommer | AA9LVJ 1DVU3 1055-1 / 2HGAHøy karakterPlain300%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI713NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 1055-1HGC gummi neopren 1 tomme tykk 12 x 36 tommer
3 239 NOK / enhet