E JAMES & CO 1040HG-3/16-10 gummi neopren 3/16 tommer tykkelse 36 tommer x 10 fot | AF2ZTT 6ZTW0

E JAMES & CO 1040HG-3/16-10 gummi neopren 3/16 tomme tykkelse 36 tommer x 10 fot

På lager
Vare: AF2ZTT Modell: 1040HG-3/16-10Kryssreferanse: 6ZTW0

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 158 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummirulle
StøttetypeIkke-selvklebende
FARGESvart
durometer40A
Forlengelse400%
FinishGlatt
Lengde10ft.
MaterialeNeopren
Maks. Temp.225 F
Min. Temp. Vurdering-30 grader F.
Strekkfasthet1500 PSI
Tykkelse3 / 16 "
typenHøy karakter
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.145
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelldurometerForlengelseStrekkfasthetTykkelsePris
E JAMES & CO 355HG-3/16-10 gummi neopren 3/16 tommer tykkelse 36 tommer x 10 fot | AF2MVX 6VNK0 355HG-3 / 16-1050A350%1500 PSI3 / 16 "5 777 NOK
E JAMES & CO 355HG-3/8-10 gummi neopren 3/8 tommer tykkelse 36 tommer x 10 fot | AF2MVZ 6VNK3 355HG-3 / 8-1050A350%1500 PSI3 / 8 "12 270 NOK
E JAMES & CO 365HG-3/16-10 gummi neopren 3/16 tommer tykkelse 36 tommer x 10 fot | AF2MWH 6VNL3 365HG-3 / 16-1070A200%1500 PSI3 / 16 "5 719 NOK
E JAMES & CO 1030HG-3/16-10 gummi neopren 3/16 tommer tykkelse 36 tommer x 10 fot | AF2ZTP 6ZTV1 1030HG-3 / 16-1030A450%1200 psi3 / 16 "6 158 NOK
E JAMES & CO 1055HG-3/16-10 gummi neopren 3/16 tommer tykkelse 36 tommer x 10 fot | AF2ZTW 6ZTW9 1055HG-3 / 16-1060A400%1500 PSI3 / 16 "5 719 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 1040HG-3/16-10 gummi neopren 3/16 tomme tykkelse 36 tommer x 10 fot
6 158 NOK / enhet