Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNALON 506485-0005 vaskeflaske 250ml - pakke med 5 | AD6GDX 45G313

DYNALON 506485-0005 vaskeflaske 250 ml - pakke med 5

På lager
Vare: AD6GDX Modell: 506485-0005Kryssref.: 45G313
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
809NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVask flasker diverse sett
FlaskematerialeLDPE
Cap FargeRød, Oransje, Blå, Grønn
Materiale på hettenpolypropylen
Kapasitet250mL
FARGEGjennomsiktige
Diameter2 1 / 3 "
Høyde8.125 "
Påtrykk(1) Aceton, (1) Etanol, (1) Isopropanol, (1) Metanol, (1) Flerspråklig
MunnWide
opacityGjennomsiktige
VentileringJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1845
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode3923300010
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

    • Vaskflaskestil (standard tut)

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDiameterHøydepk. Antall.Pris
DYNALON 506495-0005 Vaskeflaske 500ml Pakke med 4 | AD6GEC 45G318 506495-0005500mL3"9"5790NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNALON 506485-0005 vaskeflaske 250 ml - pakke med 5
809NOK /pakke