Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNALON 3UCN6 Wide -mouth -krukker 30 ml/1 unse - pakke med 12 | AD2TZY

DYNALON 3UCN6 krukker med bred munn 30 ml/1 unse - pakke med 12

På lager
Vare: AD2TZY Modell: 3UCN6
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
271NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKrukke
Grunnleggende materialePlast
KroppsfargeGjennomsiktige
Body Materialpolypropylen
Kapasitet30 ml / 1 oz.
LukkingsfargeSvart
Lukkematerialepolypropylen
Diameter43mm
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde43mm
MunnWide
Skruelukkingsstørrelse38mm
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3923300090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Autoklaverbar med hvit skruelukkelukking

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDiameterHøydeSkruelukkingsstørrelsepk. Antall.Pris
DYNALON 3UCN9 Krukker med bred munn 60 ml / 2 unser - pakke med 12 | AD2TZZ 3UCN960 ml / 2 oz.53mm47mm53mm12329NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNALON 3UCN6 krukker med bred munn 30 ml/1 unse - pakke med 12
271NOK /pakke