Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNALON 202445-0100 Flaske Wm Grad 100 Ml Polypropylen - Pakke med 10 | AF6BDE 9V779

DYNALON 202445-0100 flaske Wm Grad 100 ml polypropylen - pakke med 10

På lager
Vare: AF6BDE Modell: 202445-0100Kryssreferanse: 9V779
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
709NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtdannet flaske
Grunnleggende materialePlast
KroppsfargeGjennomsiktige
Body MaterialPlast
Kapasitet100mL
LukkingsfargeHvit
Lukkematerialepolypropylen
Diameter1 9 / 10 "
Graduation Range20 til 100 ml
Graduering Underavdelinger10mL
Høyde4 1 / 5 "
MunnWide
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)35.81
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode3923300090
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellLukkingsfargeLukkematerialeHøydepk. Antall.Pris
DYNALON 202415-0100 Flaske Wm Grad 100 Ml Ldpe Dynalo - Pakke med 10 | AF6BGN 9VX70 202415-0100NaturligPolyetylen med høy tetthet4 3 / 10 "10751NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNALON 202445-0100 flaske Wm Grad 100 ml polypropylen - pakke med 10
709NOK /pakke