Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNALON 141805 Hydrometer krukke gradert polypropylen 500ml | AC6GAT 33N197

DYNALON 141805 Hydrometerkrukke gradert polypropylen 500ml

På lager
Vare: AC6GAT Modell: 141805Kryssref: 33N197

Få tak i det Mai 6, mandag
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
1 202 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydrometerkrukke
Grunnleggende materialePlast
KroppsfargeNaturlig
Body Materialpolypropylen
Kapasitet500 ml / 16 oz.
LukkematerialeIkke Inkludert
Diameter55mm
FinishGjennomsiktige
Graduation Range0 til 500 ml
Graduering Underavdelinger5ml
Høyde360mm
MunnWide
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode3926909910
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: 500 ml PP-sylinder med overløpskopp. Innstøpte graderinger. Stabil base.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNALON 141805 Hydrometerkrukke gradert polypropylen 500ml
1 202 NOK / enhet