DYNA-LIFT 4E-D1C-08-H Hydraulisk løftesett med hjul 4 stolper elektrisk 1500lb | AA8CBT 16Y707

DYNA-LIFT 4E-D1C-08-H Hydraulisk løftesett med hjul 4 stolper elektrisk 1500lb

På lager
Vare: AA8CBT Modell: 4E-D1C-08-HKryssref: 16Y707

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 316 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk løftesett
Justeringsområde8"
SylindermaterialeAluminium
Lastevurdering1500 lb.
Motor HP1/9
Motor Hz50/60
Motor Spenning115
MonteringstypeRetro Fit
Antall sylindere4
Skruestørrelse1/4 "20
Stroke8"
Tube Length96 "-96" -60 "-60"
typenTilbehør til arbeidsbenk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.22
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)106.68
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellJusteringsområdeLastevurderingStrokePris
DYNA-LIFT 4M-D1A-06-S Hydraulisk løftesett 4 stolper Mnl 1000 Lb | AA8CAD 16Y670 4M-D1A-06-S6"1000 lb.6"10 814 NOK
DYNA-LIFT 4M-D1A-08-S Hydraulisk løftesett 4 stolper Mnl 1000 Lb | AA8CAE 16Y671 4M-D1A-08-S8"1000 lb.8"11 609 NOK
DYNA-LIFT 4M-D1A-10-S Hydraulisk løftesett 4 stolper Mnl 1000 Lb | AA8CAF 16Y672 4M-D1A-10-S10 "1000 lb.10 "11 637 NOK
DYNA-LIFT 4M-D1A-12-S Hydraulisk løftesett 4 stolper Mnl 1000 Lb | AA8CAG 16Y673 4M-D1A-12-S12 "1000 lb.12 "11 747 NOK
DYNA-LIFT 4M-D1A-16-S Hydraulisk løftesett 4 stolper Mnl 1000 Lb | AA8CAH 16Y674 4M-D1A-16-S16 "1000 lb.16 "12 378 NOK
DYNA-LIFT 4E-D1A-06-S Hydraulisk løftesett 4 stolper elektrisk 1000 lb | AA8CAJ 16Y675 4E-D1A-06-S6"1000 lb.6"15 013 NOK
DYNA-LIFT 4E-D1A-08-S Hydraulisk løftesett 4 stolper elektrisk 1000 lb | AA8CAK 16Y676 4E-D1A-08-S8"1000 lb.8"15 809 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNA-LIFT 4E-D1C-08-H Hydraulisk løftesett med hjul 4 stolper elektrisk 1500lb
25 316 NOK / enhet