DURHAM MANUFACTURING HDCV48-24B-2S1795 ventilert skap, 12 gauge, 24 bin, rød | AH6RPV 36FA41

DURHAM MANUFACTURING HDCV48-24B-2S1795 Ventilert skap, 12 gauge, 24 bin, rød

Vare: AH6RPV Modell: HDCV48-24B-2S1795Kryssreferanse: 36FA41
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

43 666 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentilert oppbevaringsskap
Montert / Umontertmontert
SøppelfargeRød
Skuffer per skap24
Skuffer per dør0
Kapasitet på skaphylle1200 lb.
SkapstypeVentilert
FARGEGrå
Dør TypeVentilert
FinishPulverlakkert
Måler12 ga.
Lås TypeHengelås
MaterialeStål
Antall skaphyller2
Antall dørhyller0
Generell dybde24 "
Total høyde78 "
Samlet bredde48 "
Totalt antall kasser24
Totalt antall skuffer0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 246.6
Skipets høyde (cm)61.28
Skipets lengde (cm)122.4
Skipets bredde (cm)198.12
HS kode9403200030
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Veggmontert / stå alene: stå alene
    • Totalt antall hyller: 2
    • Stor skapbeholder H x B x D: 8 "x 15" x 7 "
    • Skaphylle B x D: 45-15 / 16 "x 20-27 / 32"
    • Benhøyde: 6 "

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeSøppelfargeDør TypeTotal høydeSamlet breddeHyllekapasitetTotalt antall kasserMålerPris
DURHAM MANUFACTURING EMDC36182S15B95 Ventilert skap, 14 gauge, størrelse 36 x 60 tommer, grå | AB3MDA 1UBK9 EMDC36182S15B9518 "-Clearview60 "36 "900 lb.-1417 966 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING HDCV243678-4S95 ventilert skap, 4 justerbare hyller, 12 gauge, størrelse 36 x 78 tommer | AC6JPL 34A934 HDCV243678-4S9524 "-Ventilert78 "36 "1900 lb.-1223 929 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING HDCV244878-4S95 ventilert skap, 4 justerbare hyller, 12 gauge, størrelse 48 x 78 tommer | AC6JPM 34A935 HDCV244878-4S9524 "-Ventilert78 "48 "1200 lb.-1231 432 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING HDCV246078-4S95 ventilert skap, 4 justerbare hyller, 12 gauge, størrelse 60 x 78 tommer | AC6JPN 34A936 HDCV246078-4S9524 "-Ventilert78 "60 "1025 lb.-1241 138 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING EMDC-361872-18B-2S-1795 Ventilert skap, 14 gauge, 18 bin, dybde 18 tommer, rød | AH6RMV 36EZ98 EMDC-361872-18B-2S-179518 "RødKlar sikt72 "36 "-1814 ga.23 357 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING EMDC-361872-18B-2S-5295 Ventilert skap, 14 gauge, 18 bin, dybde 18 tommer, blå | AH6RMW 36EZ99 EMDC-361872-18B-2S-529518 "BlåKlar sikt72 "36 "-1814 ga.23 357 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING EMDC-361872-18B-2S-95 Ventilert skap, 14 gauge, 18 bin, dybde 18 tommer, gul | AH6RNB 36FA01 EMDC-361872-18B-2S-9518 "GulKlar sikt72 "36 "-1814 ga.23 357 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDCV48-24B-2S1795 Ventilert skap, 12 gauge, 24 bin, rød
43 666 NOK / enhet