DURHAM MANUFACTURING HDC36-102-3S95 Industrial Cabinet, 12 Gauge, 102 Bin, Yellow | AH6RVD 36FC43

DURHAM MANUFACTURING HDC36-102-3S95 industrikabinett, 12 gauge, 102 bin, gul

Vare: AH6RVD Modell: HDC36-102-3S95Kryssreferanse: 36FC43
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

30 017 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSøppelskap
Montert / Umontertmontert
SøppelfargeGul
Skuffer per skap102
Skuffer per dør48
Kapasitet på skaphylle1900 lb.
SkapstypeIndustriell
FARGEGrå
Dør Typesolid
FinishPulverlakkert
Måler12 ga.
Lås TypeHengelås
MaterialeStål
Antall skaphyller3
Antall dørhyller0
Generell dybde24 "
Total høyde78 "
Samlet bredde36 "
Totalt antall kasser102
Totalt antall skuffer0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 231.3
Skipets høyde (cm)61.28
Skipets lengde (cm)91.92
Skipets bredde (cm)198.12
HS kode9403200030
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Veggmontert / stå alene: stå alene
    • Totalt antall hyller: 3
    • Stor skapbeholder H x B x D: 16 "x 15" x 7 "
    • Skaphylle B x D: 33-15 / 16 "x 15-27 / 32"
    • Benhøyde: 6 "
    • Liten dørkasse H x B x D: 3 "x 4" x 5 ", 3" x 4 "x 7"

Produktvarianter

ProduktModellTotalt antall kasserSøppelfargeDør TypeTotalt antall skufferMålerLås TypeGenerell dybdeTotal høydePris
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-1795 industriskap, 16 gauge, 138 bin, høyde 84 tommer, rød | AH6RLM 36EZ68 2500-138-1795B138RødFlush-16 ga.Tastet24 "84 "25 324 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-5295 industriskap, 16 gauge, 138 bin, høyde 84 tommer, blå | AH6RLN 36EZ69 2500-138-5295B138BlåFlush-16 ga.Tastet24 "84 "25 324 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-95 industriskap, 16 gauge, 138 bin, høyde 84 tommer, gul | AH6RLP 36EZ70 2500-138-95B138GulFlush-16 ga.Tastet24 "84 "25 324 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-1795 industriskap, 16 gauge, 102 bin, rød | AH6RLQ 36EZ71 2501-BDLP-102-3S-1795102RødFlush-16 ga.Tastet24 "72 "21 333 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-5295 industriskap, 16 gauge, 102 bin, blå | AH6RLR 36EZ72 2501-BDLP-102-3S-5295102BlåFlush-16 ga.Tastet24 "72 "21 333 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-95 industriskap, 16 gauge, 102 bin, gul | AH6RLT 36EZ73 2501-BDLP-102-3S-95102GulFlush-16 ga.Tastet24 "72 "21 333 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-126-1795 Industriskap, 16 gauge, 126 bin, rød | AH6RLU 36EZ74 2501-BDLP-126-1795126RødFlush-16 ga.Tastet24 "72 "23 182 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDC36-102-3S95 industrikabinett, 12 gauge, 102 bin, gul
30 017 NOK / enhet