DURHAM MANUFACTURING 662-95 Lagervogn, 2 sider, lengde 34 tommer, bredde 24 tommer | AD7KPH 4EY11

DURHAM MANUFACTURING 662-95 Lagervogn, 2 sider, lengde 34 tommer, bredde 24 tommer

På lager
Vare: AD7KPH Modell: 662-95Kryssreferanse: 4EY11

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 108 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak2-sidig aksjevogn
Caster Dia.5"
Caster materialepolyuretan
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med bremser
FARGEGrå
Dørskapets dybde11-7 / 8 "
Dørskap høyde23-7 / 8 "
Dørskap bredde33-3 / 4 "
Skuffedybde2.75 "
Skuffehøyde11.25 "
Skuffebredde5.375 "
FinishPulverlakk
Måler18
HandleRett
Lastekapasitet1000 lb.
MaterialeStål
Antall dører2
Antall skuffer12
Antall hyller1
Total høyde34 "
Total lengde34 "
Samlet bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 81
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode9403200030
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeCaster Dia.Caster materialeSamlet breddeHyllelengdeType hjulMålerLastekapasitetPris
DURHAM MANUFACTURING EX-3048-2SC-6PH-95 Lagervogn med 2 sider, lengde 30 tommer | AA8VDN 1AGJ9 EX-3048-2SC-6PH-9530 "6"Fenol48 "48 "(2) Svingbar, (2) Stiv142000 lb.21 356 NOK
DURHAM MANUFACTURING EX-3060-2SC-6PH-95 Lagervogn med 2 sider, kapasitet 2000 pund | AA8VDP 1AGK1 EX-3060-2SC-6PH-9530 "6"Fenol60 "60 "(2) Svingbar, (2) Stiv142000 lb.28 243 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 662-95 Lagervogn, 2 sider, lengde 34 tommer, bredde 24 tommer
14 108 NOK / enhet