Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DUCTMATE GRLABQS11GA pakningskobling | AH2MJJ 29VK08

DUCTMATE GRLABQS11GA pakningskobling

På lager
Vare: AH2MJJ Modell: GRLABQS11GAKryssreferanse: 29VK08
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
621NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPakningskobling
CoatingGalvanisert
Kanalstørrelse11 "
MonteringsmaterialeGalvanisert stål
Måler24
Høyde11
Innløpsdiameter11 "
Lengde42 "
Uttak Dia.11 "
TrykkvurderingWG (30 "positiv / 30" negativ)
Bredde11 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.909
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)27.94
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Selvforseglende, ingen festemidler nødvendig, gjenbrukbar, dobbelboltdesign

Produktvarianter

ProduktModellKanalstørrelseHøydeInnløpsdiameterUttak Dia.BreddePris
DUCTMATE GRLABQS4GA pakningskobling | AH2MJB 29VK01 GRLABQS4GA4"44"4"4"445NOK
DUCTMATE GRLABQS5GA pakningskobling | AH2MJC 29VK02 GRLABQS5GA5"55"5"5"466NOK
DUCTMATE GRLABQS6GA pakningskobling | AH2MJD 29VK03 GRLABQS6GA6"66"6"6"495NOK
DUCTMATE GRLABQS7GA pakningskobling | AH2MJE 29VK04 GRLABQS7GA7"77"7"7"513NOK
DUCTMATE GRLABQS8GA pakningskobling | AH2MJF 29VK05 GRLABQS8GA8"88"8"8"543NOK
DUCTMATE GRLABQS9GA pakningskobling | AH2MJG 29VK06 GRLABQS9GA9"99"9"9"600NOK
DUCTMATE GRLABQS10GA pakningskobling | AH2MJH 29VK07 GRLABQS10GA10 "1010 "10 "10 "556NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DUCTMATE GRLABQS11GA pakningskobling
621NOK / enhet