Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DUCTMATE GRDCI12GA Adgangsdør til kanalrenser 13 tommer rund | AF2AEQ 6PGC7

DUCTMATE GRDCI12GA kanalrenser tilgangsdør 13 tommer rund

På lager
Vare: AF2AEQ Modell: GRDCI12GAKryssreferanse: 6PGC7
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
881NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanaldør
Dørhøyde13 "
Dørbredde13 "
FinishGalvanisert
hengslernone
Klinketommelskruer
MaterialeStål
Grov åpningshøyde12 "
Grov åpningsbredde12 "
FormRundskriv
Temp. Område200 grader maks.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.188
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode7307199080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDørhøydeDørbreddeFinishhengslerKlinkeFormTemp. OmrådePris
DUCTMATE GRFDH6GA Adgangsdør 6 Tommer Høyde Cammed 6 Tommer Bredde | AE8NNU 6EJZ8 GRFDH6GA6"6"GalvanisertTab-InEnkelt kameraSquare175 grader maks.324NOK
DUCTMATE GRFDH8GA Tilgangsdør 8 tommer høyde 8 tommer bredde kammert | AE8NNV 6EJZ9 GRFDH8GA8"8"GalvanisertTab-InEnkelt kameraSquare175 grader maks.388NOK
DUCTMATE GRFDH10GA Adgangsdør 10 Tommer Høyde 10 Tommer Bredde Tab-tommer | AE8NNW 6EKA0 GRFDH10GA10 "10 "GalvanisertTab-InEnkelt kameraSquare175 grader maks.464NOK
DUCTMATE GRFDH12GA Adgangsdør 12 Tommer Høyde 12 Tommer Bredde Cammed | AE8NNX 6EKA1 GRFDH12GA12 "12 "GalvanisertTab-InEnkelt kameraSquare175 grader maks.530NOK
DUCTMATE GRFDH14GA Adgangsdør 14 Tommer Høyde 14 Tommer Bredde Cammed | AE8NNY 6EKA2 GRFDH14GA14 "14 "GalvanisertTab-InEnkelt kameraSquare175 grader maks.570NOK
DUCTMATE GRFDH16GA Adgangsdør 16 Tommer Høyde 16 Tommer Bredde Tab-in | AE8NNZ 6EKA3 GRFDH16GA16 "16 "GalvanisertTab-InEnkelt kameraSquare175 grader maks.768NOK
DUCTMATE GRFDH18GA Adgangsdør 18 Tommer Høyde 18 Tommer Bredde Tab-in | AE8NPA 6EKA4 GRFDH18GA18 "18 "GalvanisertTab-InEnkelt kameraSquare175 grader maks.851NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DUCTMATE GRDCI12GA kanalrenser tilgangsdør 13 tommer rund
881NOK / enhet