DUCTMATE GR6POCR14GA24D 14 tommers diameter 24 gauge selvforseglingskrage med spjeld | AE8NRZ 6EKJ4

DUCTMATE GR6POCR14GA24D 14 tommers diameter 24 gauge selvforseglingskrage med spjeld

På lager
Vare: AE8NRZ Modell: GR6POCR14GA24DKryssref: 6EKJ4

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

653NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering
CoatingGalvanisert
Diameter14 "
Kanalstørrelse14 "
Måler24
Høyde6"
Innløpsdiameter14 "
MaterialeStål
Uttak Dia.14 "
Trykkvurdering3 "WG
typenTrykk på krage m / spjeld
Bredde17 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8945
Skipets høyde (cm)45.47
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Forforseglet maskinvare med lav lekkasje

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKanalstørrelseMålerInnløpsdiameterUttak Dia.BreddePris
DUCTMATE GR6POCR4GA26D 4 tommers diameter 26 gauge selvforseglingskrage med spjeld | AE8NRN 6EKH3 GR6POCR4GA26D4"4"264"4"7"309NOK
DUCTMATE GR6POCR6GA26D 6 tommers diameter 26 gauge selvforseglingskrage med spjeld | AE8NRP 6EKH4 GR6POCR6GA26D6"6"266"6"9"338NOK
DUCTMATE GR6POCR8GA26D 8 tommers diameter 26 gauge selvforseglingskrage med spjeld | AE8NRQ 6EKH5 GR6POCR8GA26D8"8"268"8"11 "372NOK
DUCTMATE GR6POCR10GA26D 10 tommers diameter 26 gauge selvforseglingskrage med spjeld | AE8NRR 6EKH6 GR6POCR10GA26D10 "10 "2610 "10 "13 "454NOK
DUCTMATE GR6POCR12GA26D 12 tommers diameter 26 gauge selvforseglingskrage med spjeld | AE8NRT 6EKH7 GR6POCR12GA26D12 "12 "2612 "12 "15 "506NOK
DUCTMATE GR6POCR14GA26D 14 tommers diameter 26 gauge selvforseglingskrage med spjeld | AE8NRU 6EKH8 GR6POCR14GA26D14 "14 "2614 "14 "17 "598NOK
DUCTMATE GR6POCR6GA24D 6 tommers diameter 24 gauge selvforseglingskrage med spjeld | AE8NRV 6EKJ0 GR6POCR6GA24D6"6"246"6"9"420NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DUCTMATE GR6POCR14GA24D 14 tommers diameter 24 gauge selvforseglingskrage med spjeld
653NOK / enhet