Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DRIV-LOK SLTP2501375CP Spaltefjærstift, 1/4 X 1-3/8 Størrelse, 50Pk | AE3BMB 5BU21

DRIV-LOK SLTP2501375CP spaltet fjærstift, 1/4 X 1-3/8 størrelse, 50pk

På lager
Vare: AE3BMB Modell: SLTP2501375CPKryssreferanse: 5BU21
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
476NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)0.258-0.264"
Fasediameter0.245 "
Faselengde (maks.)0.065 "
Faselengde (min.)0.012 "
Dobbel skjærstyrke (kg)7050
FinishPassivert
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)0.250-0.256"
Lengde Toleranse+/- 0.020 "
Materiale420 rustfritt stål
Nominell diameter1 / 4 "
Total lengde1.375 "
Rockwell HardnessRC43-52
typenSpor
Veggtykkelse0.048 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFaktisk Dia. (Min.-Maks)FasediameterFaselengde (maks.)Faselengde (min.)Dobbel skjærstyrke (kg)FinishPasser til Hole Dia. (Min.-Maks.)Lengde ToleransePris
DRIV-LOK SLTP0620187CP Spaltefjærstift, 1/16 X 3/16 Størrelse, 100Pk | AE3BKG 5BB85 SLTP0620187CP0.066-0.069"0.059 "0.028 "0.007 "430 kgPassivert0.062-0.065"+/- 0.015 "140NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DRIV-LOK SLTP2501375CP spaltet fjærstift, 1/4 X 1-3/8 størrelse, 50pk
476NOK /pakke