DRANETZ HDPQ-VAFLEX3KPKG Strømkvalitetsanalysatorsett 3000A 32 mS | AH3HWF 32HX96

DRANETZ HDPQ-VAFLEX3KPKG Strømkvalitetsanalysatorsett 3000A 32 mS

På lager
Vare: AH3HWF Modell: HDPQ-VAFLEX3KPKGKryssreferanse: 32HX96

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

98 338 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvalitetsanalysator -sett
AC-responsEkte RMS
KalibreringssertifikatNIST
Nåværende nøyaktighet+ /-0.1%
Nåværende kanaler4
DataloggingJa
ViseLCD-fargeberøringsskjerm
Maks. AC-forsterkere3000A
Maks. AC-spenning1000
Maks. DC-spenning1000V
Maks. VA100 TVA
Maks. Watts100TW
Fase4
Power Factor0 til 1
SikkerhetsvurderingKAT III 1000V, KAT IV 600V
Sampling Rate512 s / c
oppbevaring4 GB
Spenningsnøyaktighet+ /-0.5%
Spenningskanaler4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.072
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)38.1
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kit nåværende kapasitet: 3 til 3000A
    • Skjermoppløsning: 800 x 480
    • Harmonisk fangstområde: 127/63
    • Min. Forbigående varighet: 32 mS
    • Toppfaktor: V = 2, I = 3
    • Peak Capture: Ja

Produktvarianter

ProduktModellPris
DRANETZ HDPQ-VA10PKG Strømkvalitetsanalysatorsett 10A 32 mS | AH3HWC 32HX93 HDPQ-VA10PKG76 302 NOK
DRANETZ HDPQ-VA500PKG Strømkvalitetsanalysatorsett 500A 32 mS | AH3HWD 32HX94 HDPQ-VA500PKG76 302 NOK
DRANETZ HDPQ-VA550PKG Strømkvalitetsanalysatorsett 100A 32 mS | AH3HWE 32HX95 HDPQ-VA550PKG76 302 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DRANETZ HDPQ-VAFLEX3KPKG Strømkvalitetsanalysatorsett 3000A 32 mS
98 338 NOK / enhet