Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORMER A90114.0 Jobber DrillBit 14.00mm AlCrN Coated A901 | AH8APN 38FR44

DORMER A90114.0 Jobber DrillBit 14.00 mm AlCrN-belagt A901

På lager
Vare: AH8APN Modell: A90114.0Kryssreferanse: 38FR44
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
628NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.5512
DimensjonstypeMetric
Borrstørrelse14.00mm
FinishAlCrN
Fløytelengde108mm
Liste nummerA901
MaterialeKoboltstål
Total lengde160mm
Pekevinkel130 Degrees
PunkttypeGenerelt formål
Shank Dia.14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.013
Skipets høyde (cm)1.7
Skipets lengde (cm)5.2
Skipets bredde (cm)1.8
OpprinnelseslandFR

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom: Nei

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
DORMER A9011/16 Jobber Drill Bit 1/16 Inch AlCrN Coated A901 | AH8AJA 38FP11 A9011 / 160.0626Brøkdel tommer22mm48mm1 / 16 "59NOK
DORMER A9014.2 Jobber Drill Bit 4.20mm AlCrN Coated A901 | AH8AKJ 38FP43 A9014.20.1654Metric43mm75mm4-13 / 64 "113NOK
DORMER A9015.3 Jobber Drill Bit 5.30mm AlCrN Belagt A901 | AH8AKZ 38FP57 A9015.30.2087Metric52mm86mm5-19 / 64 "72NOK
DORMER A9017.0 Jobber Drill Bit 7.00mm AlCrN Coated A901 | AH8ALX 38FP78 A9017.00.2756Metric69mm109mm7"123NOK
DORMER A90111/32 Jobber DrillBit 11/32 Inch AlCrN Coated A901 | AH8AMW 38FR01 A90111 / 320.3438Brøkdel tommer87mm121mm11 / 32 "183NOK
DORMER A9019/16 Jobber Drill Bit 9/16 tommer AlCrN Coated A901 | AH8APP 38FR45 A9019 / 160.5625Brøkdel tommer122mm168mm9 / 16 "597NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORMER A90114.0 Jobber DrillBit 14.00 mm AlCrN-belagt A901
628NOK / enhet