Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORIAN S08K-SCLCR-2 Bore Bar S08k-sclcr-2 Høyre 0.55 In

På lager
Vare: AD4LLV Modell: S08K-SCLCR-2Kryssref: 41T457
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
1 123 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoring Bar
Skjærende retningHøyre hånd
Registrert sirkel0.25 "
Sett inn skruenTS-25.45-6M2
Sett inn form80 grader diamantpositiv
Sett inn størrelseCCMT-21.51
Sett inn tykkelse0.093 "
Blyvinkel9 Degrees
MaterialeStål
Maks. Dybde2"
Min. Kjede0.55 "
MonteringsstilSkruelås
Total lengde5"
ShankRund
Shank Dia.0.5 "
StilS08K-SCLCR-2
typenStandard stål
Breddeforskyvning0.275 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8466100175
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSett inn tykkelseKlemmeKlemskrueBlyvinkelMaterialeMaks. DybdeMin. KjedeMonteringsstilPris
DORIAN S12S-MCLNR-4 Boring Bar S12s-mclnr-4 Høyrehånd 1 Inn | AD4LFW 41T342 S12S-MCLNR-40.187 "CL-7XNS-3614 DegreesStål3"1"Multilås3 083 NOK
DORIAN S12S-MCLNL-4 Boring Bar S12s-mclnl-4 Venstrehånd 1 inn | AD4LFX 41T343 S12S-MCLNL-40.187 "CL-7XNS-3614 DegreesStål3"1"Multilås3 241 NOK
DORIAN S16T-MCLNR-4 Boring Bar S16t-mclnr-4 Høyre 1.28 In | AD4LFY 41T344 S16T-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-4814 DegreesStål4"1.28 "Multilås4 001 NOK
DORIAN S16T-MCLNL-4 Boring Bar, 12" Lengde, 1.28" Min. Boring, stål, venstre hånd | AD4LFZ 41T345 S16T-MCLNL-40.187 "CL-20XNS-4814 DegreesStål4"1.28 "Multilås4 069 NOK
DORIAN S20U-MCLNR-4 Boring Bar S20u-mclnr-4 Høyre 1.53 In | AD4LGA 41T346 S20U-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-4814 DegreesStål5"1.53 "Multilås4 096 NOK
DORIAN S20U-MCLNL-4 Boring Bar S20u-mclnl-4 Venstrehånd 1.53 In | AD4LGB 41T347 S20U-MCLNL-4-CL-20XNS-4814 DegreesStål5"1.53 "Multilås4 346 NOK
DORIAN S24U-MCLNR-4 Borestang S24u-mclnr-4 Høyre 1.78 In | AD4LGC 41T348 S24U-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-4811 DegreesStål6"1.78 "Multilås4 694 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORIAN S08K-SCLCR-2 Bore Bar S08k-sclcr-2 Høyre 0.55 In
1 123 NOK / enhet