Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORIAN AS-16R-ADCLNL-4 Boring Bar As-16r-adclnl-4 Venstrehånd 1.28 In | AD4LTQ 41T592

DORIAN AS-16R-ADCLNL-4 Boring Bar As-16r-adclnl-4 Venstre hånd 1.28 In

På lager
Vare: AD4LTQ Modell: AS-16R-ADCLNL-4Kryssref: 41T592
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
5 166 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoring Bar
KlemmeJSLC-HPCTW-4N
KlemskrueJSCS-04
Skjærende retningVenstre hånd
Registrert sirkel0.5 "
Sett inn form80 graders diamant negativ
Sett inn størrelseCNMG-432
Sett inn tykkelse0.187 "
Blyvinkel14 Degrees
MaterialeStål
Maks. Dybde4"
Min. Kjede1.28 "
MonteringsstilDor-Lock
Total lengde8"
ShankRund
Shank Dia.1"
shimS8012P
Shim skrueSM-M4
StilAS-16R-ADCLNL-4
typenStål kjølevæske gjennom
Breddeforskyvning0.64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1025
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8466100175
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBlyvinkelKlemmeKlemskrueMin. KjedeshimStilBreddeforskyvningSkjærende retningPris
DORIAN AS-16R-ADCLNR-4 Boring Bar As-16r-adclnr-4 Høyre 1.28 In | AD4LTP 41T591 AS-16R-ADCLNR-414 DegreesJSLC-HPCTW-4NJSCS-041.28 "S8012PAS-16R-ADCLNR-40.64 "Høyre hånd5 166 NOK
DORIAN AS-16R-ADDUNR-3 Boring Bar As-16r-addunr-3 Høyre 1.3 In | AD4LTX 41T599 AS-16R-ADDUNR-311 DegreesJSLC-HPDT3-BRJSCS-031.3 "S5511PAS-16R-ADDUNR-30.75 "Høyre hånd5 166 NOK
DORIAN AS-16R-ADDUNL-3 Boring Bar As-16r-addunl-3 Venstrehånd 1.3 In | AD4LTY 41T601 AS-16R-ADDUNL-311 DegreesJSLC-HPDT3-BLJSCS-031.3 "S5511PAS-16R-ADDUNL-30.75 "Venstre hånd5 166 NOK
DORIAN AS-16R-ADWLNR-4 Boring Bar As-16r-adwlnr-4 Høyre 1.28 In | AD4LUK 41T612 AS-16R-ADWLNR-414 DegreesJSLC-HPW3-RJSCS-041.28 "IWSN-423AS-16R-ADWLNR-40.64 "Høyre hånd5 166 NOK
DORIAN AS-16R-ADWLNL-4 Boring Bar As-16r-adwlnl-4 Venstrehånd 1.28 In | AD4LUL 41T613 AS-16R-ADWLNL-414 DegreesJSLC-HPW3-LJSCS-041.28 "IWSN-423AS-16R-ADWLNL-40.64 "Venstre hånd5 166 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORIAN AS-16R-ADCLNL-4 Boring Bar As-16r-adclnl-4 Venstre hånd 1.28 In
5 166 NOK / enhet