Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DIXON HPFN150 industritåkedyse 1-1/2 tommer svart | AE8CZG 6CLV7

DIXON HPFN150 industritåkedyse 1-1/2 tommer svart

På lager
Vare: AE8CZG Modell: HPFN150Kryssreferanse: 6CLV7

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 432 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell tåke dyse
Aktiverer avTwist
Body MaterialMessing
StøtfangerfargeSvart
FinishMessing
Strømningshastighet117 gpm
Grip Typestandard
Innløpsstørrelse1.5 "
Maks. Press100 psi
SpraymønsterSoild Stream
GjengetypeNPSH

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DIXON HPFN150 industritåkedyse 1-1/2 tommer svart
2 432 NOK / enhet