Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DIXON G300-D-BR koblingsadapter, global hunkopling x hunn NPT, med messinghåndtak | AE3CVV 5CGF4

DIXON G300-D-BR koblingsadapter, global hunkopling x hun NPT, med messinghåndtak

På lager
Vare: AE3CVV Modell: G300-D-BRKryssreferanse: 5CGF4
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
1 628 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCoupler
Body MaterialSmidd messing
TilkoblingstypeKvinnelig kobler x FNPT
Koblingsstørrelse3"
KoblingstypeD
PakningsmaterialeBuna-N
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.395
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode7412200045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeKoblingsstørrelseKoblingstypeSlangestørrelseMaks. PressRørstørrelsePris
DIXON 3020-D-AL koblingsadapter, 3 tommers størrelse, hunnkopling x 2 tommer, hunn NPT, aluminium | AB8QBE 26W628 3020-D-ALAluminumKvinnelig kobler x FNPT3"D-125 psi2"1 452 NOK
DIXON 3020-C-AL koblingsadapter, 3 tommers størrelse, hunnkopling x 2 tommer, slangeskaft, aluminium | AB8QBG 26W630 3020-C-ALAluminumKvinnelig kobling x slangeskaft3"C2"125 psi-1 409 NOK
DIXON 2015-B-AL koblingsadapter, 2 tommers størrelse, hunnkopling x 1-1/2 tommer, hann NPT, aluminium | AB8QBN 26W636 2015-B-ALAluminumKvinnelig kobler x MNPT2"B-250 psi1.5 "981NOK
DIXON 3020-B-AL koblingsadapter, 3 tommers størrelse, hunnkopling x 2 tommer, hann NPT, aluminium | AB8QBP 26W637 3020-B-ALAluminumKvinnelig kobler x MNPT3"B-125 psi2"1 493 NOK
DIXON 3040-B-AL koblingsadapter, 3-tommers størrelse, hunnkopling x 4-tommers hann-NPT, aluminium | AB8QBQ 26W638 3040-B-ALAluminumKvinnelig kobler x MNPT3"B-100 psi4"2 010 NOK
DIXON 200-DL-SS koblingsadapter, kobling x ASA flens, 2 tommers størrelse, rustfritt stål | AB8QDT 26W686 200-DL-SSRustfritt stålHunnkobling x 150 lb. flens2"DL-250 psi2"5 665 NOK
DIXON 300-DL-SS koblingsadapter, 3 tommers størrelse, kobling x ASA flens, rustfritt stål | AB8QDU 26W687 300-DL-SSRustfritt stålHunnkobling x 150 lb. flens3"DL-125 psi3"7 998 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DIXON G300-D-BR koblingsadapter, global hunkopling x hun NPT, med messinghåndtak
1 628 NOK / enhet