Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DIXON 2030-DA-SS reduksjonskobling, kobling x 3-tommers adapter, rustfritt stål, 2-tommers størrelse | AB8QCF 26W652

DIXON 2030-DA-SS reduksjonskobling, kobling x 3 tommers adapter, rustfritt stål, 2 tommers størrelse

På lager
Vare: AB8QCF Modell: 2030-DA-SSKryssreferanse: 26W652

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
4 249 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende kobling
Body MaterialRustfritt stål
TilkoblingstypeHunnkobling x hannadapter
Koblingsstørrelse2 "x 3"
KoblingstypeDA
PakningsmaterialeBuna-N
Maks. Press125 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0025
Skipets høyde (cm)26.92
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode7609000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKoblingsstørrelseMaks. PressPris
DIXON 1510DAAL reduksjonskobling, kobling x 1 tommers adapter, aluminium, 1-1/2 tommers størrelse | AB8QBT 26W640 1510DAALAluminum1-1 / 2 "x 1"250 psi1 303 NOK
DIXON 2030-DA-AL Reduksjonskobling, kobling x 3 tommers adapter, aluminium, 2 tommers størrelse | AB8QBU 26W641 2030-DA-ALAluminum2 "x 3"125 psi1 375 NOK
DIXON 2040-DA-AL Reduksjonskobling, kobling x 4 tommers adapter, aluminium, 2 tommers størrelse | AB8QBV 26W642 2040-DA-ALAluminum2 "x 4"100 psi1 969 NOK
DIXON 3020-DA-AL Reduksjonskobling, kobling x 2-tommers adapter, aluminium, 3-tommers størrelse | AB8QBW 26W643 3020-DA-ALAluminum3 "x 2"125 psi1 202 NOK
DIXON 3040-DA-AL Reduksjonskobling, koblingsstykke x 4 tommers adapter, aluminium, 3 tommers størrelse | AB8QBX 26W644 3040-DA-ALAluminum3 "x 4"100 psi1 624 NOK
DIXON 3020-DA-SS reduksjonskobling, kobling x 2 tommers adapter, rustfritt stål, 3 tommers størrelse | AB8QCG 26W653 3020-DA-SSRustfritt stål3 "x 2"125 psi3 936 NOK
DIXON ADA3020 reduksjonskobling, kobling x 2-tommers adapter, sveisefremstilling, 3-tommers størrelse | AK2GWJ ADA3020---1 016 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DIXON 2030-DA-SS reduksjonskobling, kobling x 3 tommers adapter, rustfritt stål, 2 tommers størrelse
4 249 NOK / enhet